SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 VDIS 3PN 125 A 250/440 V 66 Anschlussstellen Verteilerblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPK714
Polzahl - 4
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - ohne Schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489667580
Sonepar Artikelnummer
121165482
Hersteller Artikelnummer
A9XPK714
Hersteller Typ
A9XPK714
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPK714
Polzahl:
4
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
ohne Schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Leiterquerschnitt Zugang:
10 .. 35 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
66
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 .. 16 mm²
Höhe:
680 mm
Breite:
40.5 mm
Tiefe:
71.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.182 kg


