Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 AFDD-FI-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, 30mA, Typ A-SI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 AFDD-FI-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, 30mA, Typ A-SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9TYB4625

  • Nennspannung - 230 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481905901

Sonepar Artikelnummer

121165451

Hersteller Artikelnummer

A9TYB4625

Hersteller Typ

A9TYB4625

Hersteller Artikel Nr.:

A9TYB4625

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Verlustleistung:

1.16 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 10 mm²

Fehlauslöseschutz:

Ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 40 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.122 kg

Acti9 AFDD-FI-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, 30mA, Typ A-SI - A9TYB4625