Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 AFDD-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, Zigbee

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 AFDD-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, Zigbee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9TAB2625

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481905819

Sonepar Artikelnummer

121165442

Hersteller Artikelnummer

A9TAB2625

Hersteller Typ

A9TAB2625

Hersteller Artikel Nr.:

A9TAB2625

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Brandschutzschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

1

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

25 A

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.115 kg

Acti9 AFDD-LS-Block iC40, 1P+N, 25A, Zigbee - A9TAB2625