Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 iC40N - Leitungsschutzschalter - 1P+N - 13A - C Kurve - 6kA/10kA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 iC40N - Leitungsschutzschalter - 1P+N - 13A - C Kurve - 6kA/10kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9P54613

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606481324610

Sonepar Artikelnummer

120648035

Hersteller Artikelnummer

A9P54613

Hersteller Typ

A9P54613

Hersteller Artikel Nr.:

A9P54613

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

2.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.114 kg

Bei diesem Produkt Clario iC40N handelt es sich um einen Leitungsschutzschalter (MCB). Es handelt sich um einen 1P+N-Leitungsschutzschalter mit 1 geschützten Pol und 13A im Nennstrom und Auslösekurve C. Das Ausschaltvermögen beträgt bis zu 10kA bei 230VAC in Übereinstimmung mit der Norm EN/IEC 60947-2. Dieses Produkt erfüllt sowohl die Industrienorm EN/IEC 60898-1 als auch die Norm für den Wohnbereich EN/IEC 60947-2. Die Installation und Verkabelung wird durch die Clip-On-Funktion sowie die Wartungsfreundlichkeit vereinfacht. Elektrische Lebensdauer von bis zu 20'000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20'000 Zyklen. Die Ue-Betriebsspannung beträgt 230VAC. Die Nennisolationsspannung Ui beträgt 400VAC. Die Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit beträgt 4kV. Die Betriebsfrequenz beträgt 50Hz oder 60Hz. Kann auf DIN-Schiene montiert werden. Seine Breite beträgt 2 x 9 mm. Der Verschmutzungsgrad beträgt 3. Die Produktfarbe ist weiss (RAL9003). Die Abmessungen betragen (B) 18mm x (H) 85mm x (T) 74mm. Das Gewicht beträgt 120g. Gemäss der Norm IEC 60529 beträgt der Schutzgrad IP20 und IP40 im Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 70°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 85°C. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 70°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie