SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 iCV40N VigiARC, AFDD + FI/LS, 1P+N, 13A, B-Char., 30mA, Typ A-SI, 6000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9TDE3613
Bemessungsstrom - 13 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Auslösecharakteristik - C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481906489
Sonepar Artikelnummer
121165443
Hersteller Artikelnummer
A9TDE3613
Hersteller Typ
A9TDE3613
Hersteller Artikel Nr.:
A9TDE3613
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.235 kg


