Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 iID40-Fehlerstromschutzschalter-3P+N-40A-30mA -Typ A-G - verzögert

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 iID40-Fehlerstromschutzschalter-3P+N-40A-30mA -Typ A-G - verzögert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9R23740

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606481918420

Sonepar Artikelnummer

120927005

Hersteller Artikelnummer

A9R23740

Hersteller Typ

A9R23740

Hersteller Artikel Nr.:

A9R23740

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.8 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 35 mm²

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätebreite:

72 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

73 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.398 kg

Dieser Acti9 iID40 ist ein modularer und zuverlässiger Fehlerstromschutzschalter (RCCB). Es handelt sich um einen 3P+N-Schutzschalter mit einem Bemessungsstrom von 25A, der Schutzklasse A-G und einer Fehlerstrom-Empfindlichkeit von 30mA. Dieses Produkt schützt vor elektrischem Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt und vor Brandgefahren. Er übernimmt die Funktion der Unterbrechung von Stromkreisen im Falle eines Erdschlusses. Die einzigartige Visitrip-Anzeige verkürzt die Eingriffszeit, indem sie das fehlerhafte Gerät mit einer mechanischen Anzeige auf der Vorderseite anzeigt. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 61008-1. Sie ist für die Montage auf DIN-Schienen geeignet. Die Breite im 9mm Raster ist 6. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 54mm x (H) 81mm x (T) 74mm. Es hat die Schutzart IP20 (gemäß IEC/EN 60529) und wird zu IP40, wenn es in einem modularen Gehäuse untergebracht ist.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie