SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Phasenschiene Stift, 1P+N, 9mm-Stift-Abstand, 80A, 12 Module, 4-Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPC612
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 9 mm
Länge - 272 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606489443573
Sonepar Artikelnummer
120648138
Hersteller Artikelnummer
A9XPC612
Hersteller Typ
A9XPC612
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPC612
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
9 mm
Länge:
272 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.090 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


