SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Phasenschiene Stift, 3P+N, 9mm-Stift-Abstand, 80A, 24 Module, 4-Endkappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPC724
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 9 mm
Länge - 491 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606489443535
Sonepar Artikelnummer
120648136
Hersteller Artikelnummer
A9XPC724
Hersteller Typ
A9XPC724
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPC724
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
9 mm
Länge:
491 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.299 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


