Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Programmierkit für den PC für Zeitschaltuhren IHP u. Dämmerungsschalter IC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Programmierkit für den PC für Zeitschaltuhren IHP u. Dämmerungsschalter IC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCT15860

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303431063727

Sonepar Artikelnummer

120250705

Hersteller Artikelnummer

CCT15860

Hersteller Typ

CCT15860

Hersteller Artikel Nr.:

CCT15860

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.136 kg

Programmierkit für PC. Software zur komfortablen Eingabe von Schaltzeiten bei den Zeitschaltuhrem IHP 18mm und Dämmerungsschalter IC Astro, IC 100kp+. Mit Adapter für die USB-Schnittstelle zum Laden des Programms auf den Speicherchip. Inhalt: Adapter, einem Speicherstick und 2 m USB-Kabel.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie