Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Speicherelement für die Zeitschaltuhren IHP und Dämmerungsschalter IC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Speicherelement für die Zeitschaltuhren IHP und Dämmerungsschalter IC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCT15861

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85423255

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303431063734

Sonepar Artikelnummer

120250706

Hersteller Artikelnummer

CCT15861

Hersteller Typ

CCT15861

Hersteller Artikel Nr.:

CCT15861

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423255

Gewicht:

0.016 kg

Memory-Stick zum Speichern und Duplizieren von Programmen für Zeitschaltuhren. Das von der Software erstellte Programm wird auf das Speicherelement geladen und kann dann in eine oder mehrere Zeitschaltuhren importiert werden. Für IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c, IC100kp+ 1c/2c, IHP 1c 18 mm, IHP+ 1c 18 mm. Abmessung: 33 x 13 x 8 mm (Länge x Breite x Höhe).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie