SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 - Verschienung - 1L+N - 9 mm Stift - 48 Module - 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9XPC648
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 9 mm
Länge - 862 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489443559
Sonepar Artikelnummer
120648140
Hersteller Artikelnummer
A9XPC648
Hersteller Typ
A9XPC648
Hersteller Artikel Nr.:
A9XPC648
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
9 mm
Länge:
862 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
48
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.328 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


