Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Vigi iC40 - FI/LS Modul - 3P+N - 25A - 30mA - Typ A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti9 Vigi iC40 - FI/LS Modul - 3P+N - 25A - 30mA - Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9Y80725

  • Nennspannung - 400 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481328229

Sonepar Artikelnummer

120648127

Hersteller Artikelnummer

A9Y80725

Hersteller Typ

A9Y80725

Hersteller Artikel Nr.:

A9Y80725

Nennspannung:

400 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 10 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.228 kg

Dieser Clario Vigi iC40 ist ein FI Zusatzblock. Es ist ein 3P+N und der Nennstrom beträgt 25A. Die Fehlerstromschutzklasse ist ein Typ A mit einer Fehlstromauslösung von 30mA und einer spannungsunabhängigen Technologie. Dieses Produkt schützt vor Kurzschluss, Überlast, Stromschlag durch indirekten Kontakt und Brandgefahr. Ein VisiTrip-Fenster dient dazu, eine Fehlerauslösung durch eine rote Anzeige auf der Vorderseite anzuzeigen. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 61009-2-1. Die elektrische Lebensdauer geht bis zu 10'000 Zyklen. Die mechanische Belastbarkeit beträgt bis zu 20'000 Zyklen. Die Ue-Nennbetriebsspannung beträgt 400VAC. Die Bemessungsisolationsspannung Ui beträgt 440VAC. Die Bemessungs-Stossspannungsfestigkeit beträgt 4kV. Der Verschmutzungsgrad beträgt 3. Kann auf einer DIN-Schiene montiert werden. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 4. Die Produktfarbe ist weiss (RAL9003). Die Abmessungen betragen (B) 90 mm x (H) 99,5 mm x (T) 74 mm. Der Schutzgrad beträgt IP20 und IP40 in einem Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 60°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie