SCHNEIDER ELECTRIC - Active Automatic HMI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TPCCIF01
Montageart - sonstige
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 96
Kommunikationsprotokoll - Modbus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481065933
Sonepar Artikelnummer
121257269
Hersteller Artikelnummer
TPCCIF01
Hersteller Typ
TPCCIF01
Hersteller Artikel Nr.:
TPCCIF01
Montageart:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
96
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium Kupfer:
Nein
Frei programmierbares Display:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
24.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.150 kg


