SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter für Sammelschienensystem – 3P – 60 bis 150 A – 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9ZA32600
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In - 150 A
Min. Stromschienendicke - 10 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480502231
Sonepar Artikelnummer
120638826
Hersteller Artikelnummer
LA9ZA32600
Hersteller Typ
LA9ZA32600
Hersteller Artikel Nr.:
LA9ZA32600
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In:
150 A
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
104 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.862 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


