SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter für Sammelschienensystem, 60mm, 3P, ComPacT NSX100-250, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429372
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 250 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480022463
Sonepar Artikelnummer
120312269
Hersteller Artikelnummer
LV429372
Hersteller Typ
LV429372
Hersteller Artikel Nr.:
LV429372
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
104 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.876 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


