SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter für Sammelschienensystem, 60mm, 3P, ComPacT NSX400-630, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432623
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 630 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480022487
Sonepar Artikelnummer
120312278
Hersteller Artikelnummer
LV432623
Hersteller Typ
LV432623
Hersteller Artikel Nr.:
LV432623
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
630 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
139 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.076 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


