SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter für Sammelschienensystem, 60mm, 4P, ComPacT NSX100-250, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429373
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 250 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480022470
Sonepar Artikelnummer
121169645
Hersteller Artikelnummer
LV429373
Hersteller Typ
LV429373
Hersteller Artikel Nr.:
LV429373
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
139 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.275 kg


