SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter, Harmony XB4, Metall, verchromt, 30mm auf 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BZ012
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 1
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119053174
Sonepar Artikelnummer
121175333
Hersteller Artikelnummer
ZB4BZ012
Hersteller Typ
ZB4BZ012
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BZ012
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Adapter ist verchromt und dient zur Montage von 22mm in 30mm. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


