Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter, MP125 auf VZ22,VZ32,VZ42 (VA80)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter, MP125 auf VZ22,VZ32,VZ42 (VA80)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MP125ADZ80

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486809419

Sonepar Artikelnummer

121414357

Hersteller Artikelnummer

MP125ADZ80

Hersteller Typ

MP125ADZ80

Hersteller Artikel Nr.:

MP125ADZ80

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

Nein

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.160 kg

Der MP125ADZ80 ist ein Adapterring, der den MP125 Antrieb mit den Zonenventilen VZ22, VZ32, VZ42 verbindet. Dieser Adapter wird auf das Ventiloberteil geschraubt, der Antrieb wird über diesen Adapter geklemmt, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Der Adapter ermöglicht die Montage des Stellantriebs in beliebiger Ausrichtung um die Ventilspindel. Der Adapter ist grau. Die Adapter werden in einem Satz von 20 Stück geliefert.