Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter RJ45-DB9 female RS232 DCE gerade

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter RJ45-DB9 female RS232 DCE gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSMCN3M4M3S2

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595863930856

Sonepar Artikelnummer

121257255

Hersteller Artikelnummer

TCSMCN3M4M3S2

Hersteller Typ

TCSMCN3M4M3S2

Hersteller Artikel Nr.:

TCSMCN3M4M3S2

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.157 kg

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle RS 232. Serielles RS232-Verbindungskabel, für die Datenkommunikation der Geräte (DCE), 3m,1 x RJ45 und 1 x SUB-D, 9-polig.