Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter RJ45-DB9 male RS232 3m für M340

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter RJ45-DB9 male RS232 3m für M340

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TCSXCN3M4F3S4

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864011431

Sonepar Artikelnummer

121257256

Hersteller Artikelnummer

TCSXCN3M4F3S4

Hersteller Typ

TCSXCN3M4F3S4

Hersteller Artikel Nr.:

TCSXCN3M4F3S4

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

8

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.165 kg

Zubehör Verbindungskabel für Switche für ConneXiumTM Ethernet -Modellreihe.