SCHNEIDER ELECTRIC - Adapter Rohrbefestigung, Harmony XV4, modular, 40mm, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV4C020
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130192
Sonepar Artikelnummer
121414683
Hersteller Artikelnummer
XV4C020
Hersteller Typ
XV4C020
Hersteller Artikel Nr.:
XV4C020
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.034 kg
Die modularen Leuchtsäulen der Baureihe Harmony XV4, welche individuell zusammengestellt werden, sind visuelle und akustische Signalgeräte, die Betriebsabläufe oder -zustände einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Signalsäulen mit 40mm Durchmesser zeichnen sich neben ihrem modernem Design durch eine energiesparende LED-Technik mit optimaler Helligkeit aus, welche eine ausgezeichnete 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignet sich die robuste Leuchtsäule XV4 (bis IP65) für viele verschiedene Anwendungsbereiche sowie für den Einsatz in rauen Umgebungen. Dieser Befestigungsadapter zur Rohrbefestigung (Rohr in gewünschter Länge separat bestellbar) ist kompatibel mit den Basiselementen der Baureihe Harmony XV4. Der Kabeleingang zum Anschluss befindet sich unten am Adapter. Zum Aufbau einer kompletten Signalsäule steht eine grosse Auswahl an Basis-, Leucht- und Akustikelementen sowie flexibel einsetzbares Montagezubehör zur Verfügung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


