Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterkabel, 3m, für Modicon Quantum

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterkabel, 3m, für Modicon Quantum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABFM32H300

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110705348

Sonepar Artikelnummer

121165550

Hersteller Artikelnummer

ABFM32H300

Hersteller Typ

ABFM32H300

Hersteller Artikel Nr.:

ABFM32H300

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

32

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.150 kg

Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.