SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterplatte, RAL7035 für Gehäuse Spacial S3D B400xT250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFP42S3D
Ausführung - Verbindungssatz, unten
Breite - 380 mm
Höhe - 3 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168741
Sonepar Artikelnummer
121170969
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFP42S3D
Hersteller Typ
NSYAEFP42S3D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFP42S3D
Ausführung:
Verbindungssatz, unten
Breite:
380 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.432 kg


