SCHNEIDER ELECTRIC - Adapterplatten für Vers. PLAZ o. ZT T620mm 2Türen NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPTZ62P
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 620 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480704123
Sonepar Artikelnummer
121171766
Hersteller Artikelnummer
NSYPTZ62P
Hersteller Typ
NSYPTZ62P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPTZ62P
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
620 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
620 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.800 kg


