Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GBK0600702F

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480397783

Sonepar Artikelnummer

121167978

Hersteller Artikelnummer

GBK0600702F

Hersteller Typ

GBK0600702F

Hersteller Artikel Nr.:

GBK0600702F

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73072100

Gewicht:

0.267 kg

In vielen Fällen erfordert die Servoanwendung den Einsatz eines Planetengetriebes zur Anpassung von Drehzahlen und Drehmomenten, wobei gleichzeitig die von der Anwendung geforderte Präzision eingehalten werden muss. Um eine möglichst große Flexibilität bei der Auswahl passender Getriebe für die Lexium Servomotoren anbieten zu können, steht dieser Adaptersatz zur Verfügung. Motoren und Getriebe mit unterschiedlichen Gehäuseabmessungen lassen sich einfach und schnell zusammen montieren. Dieses Kit ist passend für Getriebe mit Außendurchmesser 60 mm und Servos mit einem Motorflansch 70 mm sowie einer Motorlänge von bis zu 2 Stacks. Damit wäre dieses Adapterkit für die Servos der Reihe Lexium BSH070, BMH070, SH3070, MH3070, BMI070 und ILM070 geeignet.