SCHNEIDER ELECTRIC - ADERENDHUELSEN CRIMPZANGE 0.5-16MM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT1PA2
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110573367
Sonepar Artikelnummer
121253410
Hersteller Artikelnummer
AT1PA2
Hersteller Typ
AT1PA2
Hersteller Artikel Nr.:
AT1PA2
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
0 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.245 kg


