Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 5 * 200Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 1mm2/AWG18, rot, 5 * 200Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ5CE010D

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110518894

Sonepar Artikelnummer

121165768

Hersteller Artikelnummer

AZ5CE010D

Hersteller Typ

AZ5CE010D

Hersteller Artikel Nr.:

AZ5CE010D

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen Querschnitt 1,0 mm² - Farbe rot Verpackung Dosierspender.