SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse AZ5 gem. DIN, 2,5mm2/AWG14, blau, 5 * 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZ5CE025D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110518917
Sonepar Artikelnummer
121165771
Hersteller Artikelnummer
AZ5CE025D
Hersteller Typ
AZ5CE025D
Hersteller Artikel Nr.:
AZ5CE025D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


