SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,5mm2/AWG22, weiß, 10 Sätze à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA005D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110733051
Sonepar Artikelnummer
121167817
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA005D
Hersteller Typ
DZ5CA005D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA005D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


