SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 1,5mm2/AWG16, schwarz, 10 Sätze à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE015L6D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110211375
Sonepar Artikelnummer
121167865
Hersteller Artikelnummer
DZ5CE015L6D
Hersteller Typ
DZ5CE015L6D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CE015L6D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


