SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 16mm2/AWG6, blau, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA163D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110211214
Sonepar Artikelnummer
121167836
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA163D
Hersteller Typ
DZ5CA163D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA163D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


