SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 25mm2/AWG4, gelb, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA253D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110211221
Sonepar Artikelnummer
121167837
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA253D
Hersteller Typ
DZ5CA253D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA253D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


