SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,25mm2/AWG26, gelb, 10 Sätze à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE002L6
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110210422
Sonepar Artikelnummer
121167845
Hersteller Artikelnummer
DZ5CE002L6
Hersteller Typ
DZ5CE002L6
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CE002L6
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
10 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


