SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,34mm2/AWG24, grün, 10 Sätze à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE003
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535808
Sonepar Artikelnummer
121167846
Hersteller Artikelnummer
DZ5CE003
Hersteller Typ
DZ5CE003
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CE003
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


