SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 10mm2/AWG8, braun, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA103
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535570
Sonepar Artikelnummer
121167831
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA103
Hersteller Typ
DZ5CA103
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA103
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


