SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 25mm2/AWG4, schwarz, 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA253
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535716
Sonepar Artikelnummer
120312212
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA253
Hersteller Typ
DZ5CA253
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA253
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


