SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 2mm2/AWG14, gelb, 10 Sätze à 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE020
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110537109
Sonepar Artikelnummer
121167866
Hersteller Artikelnummer
DZ5CE020
Hersteller Typ
DZ5CE020
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CE020
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
14 mm
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


