SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 35mm2/AWG2, rot, 20 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA352
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535457
Sonepar Artikelnummer
121167838
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA352
Hersteller Typ
DZ5CA352
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA352
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


