SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülse DZ5 gem. NF, 50mm2/AWG0, blau, 20 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA502
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 20 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535471
Sonepar Artikelnummer
120312214
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA502
Hersteller Typ
DZ5CA502
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA502
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


