Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,5mm2, weiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,5mm2, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE005D

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110211276

Sonepar Artikelnummer

121167849

Hersteller Artikelnummer

DZ5CE005D

Hersteller Typ

DZ5CE005D

Hersteller Artikel Nr.:

DZ5CE005D

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

50 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Linergy. Aderendhülsen. DIN 0,5 mm² weiß normal. Durchmesser_b 3,0, Durchmesser_b1 1,4, Durchmesser_c1 8,2, VPE 10x100. Ausführung normal (auch in kurz oder lang lieferbar), DIN 46228. Werkstoff Elektroytkupfer, Isolation Rilsan. Zulassung UL, außer DZ5CE062D.