Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, Ausführung normal, 1mm2, rot

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, Ausführung normal, 1mm2, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DZ5CE010

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110537000

Sonepar Artikelnummer

121167855

Hersteller Artikelnummer

DZ5CE010

Hersteller Typ

DZ5CE010

Hersteller Artikel Nr.:

DZ5CE010

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Linergy Kabelende isoliert ohne Markierungsfahnenhalter. Es gilt für Einzelleiter mit 1 mm² Kabelquerschnitt. Es hat eine rote Oberflächenbehandlung. Er ist mittelgroß und hat keinen Schildträger. Verpackung per Beutelkette und Menge pro Set ist 10 Sets à 100. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -20 bis 105 °C. Es ist konform mit der Norm NF C 63-023. Er ist UL-zertifiziert. Er ist konform mit RoHS/REACH.