Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen, doppelt, Ausführung normal, 0,5mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZ5DE005

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110768060

Sonepar Artikelnummer

121165772

Hersteller Artikelnummer

AZ5DE005

Hersteller Typ

AZ5DE005

Hersteller Artikel Nr.:

AZ5DE005

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

15 mm

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Doppelte Aderendhülse nach NFC63-023 mit Isolierkragen Querschnitt 2x 0,5 mm² - Farbe weiss.