SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen m. Clip f. Bezeichnungsfahne, Ausführung normal, 4mm2, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA042
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110535679
Sonepar Artikelnummer
121167824
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA042
Hersteller Typ
DZ5CA042
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA042
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Ja
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


