SCHNEIDER ELECTRIC - Aderendhülsen m. Clip f. Bezeichnungsfahne, Ausführung normal, 6mm2, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ5CA062D
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110733112
Sonepar Artikelnummer
121167827
Hersteller Artikelnummer
DZ5CA062D
Hersteller Typ
DZ5CA062D
Hersteller Artikel Nr.:
DZ5CA062D
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


