SCHNEIDER ELECTRIC - ADV. STB KIT-S, 115-230VAC, POWERMODUL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STBPDT2100K
Eingangsspannung AC 50 Hz - 115 .. 230 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC - 8 A
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863949186
Sonepar Artikelnummer
120554172
Hersteller Artikelnummer
STBPDT2100K
Hersteller Typ
STBPDT2100K
Hersteller Artikel Nr.:
STBPDT2100K
Eingangsspannung AC 50 Hz:
115 .. 230 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Ausgangsstrom DC:
8 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Eingangsspannung AC 60 Hz:
115 .. 230 V
Max. Eingangsstrom DC:
4 A
Ausgangsspannung DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
18.4 mm
Höhe:
137.3 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg


