SCHNEIDER ELECTRIC - Advantys STB, Kit Hilfsspannungsversorgung, für logisches E/A-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STBCPS2111K
Eingangsspannung DC - 19.2 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom DC - 1.2 A
Redundanzfähigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863949223
Sonepar Artikelnummer
120554137
Hersteller Artikelnummer
STBCPS2111K
Hersteller Typ
STBCPS2111K
Hersteller Artikel Nr.:
STBCPS2111K
Eingangsspannung DC:
19.2 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom DC:
1.2 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Max. Eingangsstrom DC:
0.4 A
Ausgangsspannung DC:
5.25 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
18.4 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.122 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


