SCHNEIDER ELECTRIC - Advantys STB - Modulträger - für interne Buserweiterung STBXBE1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - STBXBA2400
Breite - 18.4 mm
Höhe - 128.3 mm
Tiefe - 70 mm
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863757699
Sonepar Artikelnummer
120554180
Hersteller Artikelnummer
STBXBA2400
Hersteller Typ
STBXBA2400
Hersteller Artikel Nr.:
STBXBA2400
Breite:
18.4 mm
Höhe:
128.3 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.037 kg
Modulares dezentrales E/A -System. Schutzart IP20. Advantys STB ist ein einfaches, flexibles und offenes E/A -System, das seine Vorteile während des gesamten Lebenszyklus der Applikation einbringt. Von der komfortablen Projektierung über Inbetriebnahmeunterstützung bis zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung durch im Betrieb austauschbare Module.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


