SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XV4, modular, 40mm, 24V ACDC, 2 Töne, bis 95 dB, weiss, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV4C9S
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130215
Sonepar Artikelnummer
121414686
Hersteller Artikelnummer
XV4C9S
Hersteller Typ
XV4C9S
Hersteller Artikel Nr.:
XV4C9S
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Ton einstellbar:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.038 kg


