SCHNEIDER ELECTRIC - Akustikelement, Summer, Harmony XV6, modular, 60mm, 24V ACDC, 2 Töne, bis 95 dB, dunkelgrau, oberste Einheit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XV6C9S
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 60 mm
Farbe - sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130048
Sonepar Artikelnummer
121414711
Hersteller Artikelnummer
XV6C9S
Hersteller Typ
XV6C9S
Hersteller Artikel Nr.:
XV6C9S
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
60 mm
Farbe:
sonstige
Betriebsspannung AC 50 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Betriebsspannung AC 60 Hz:
21.6 .. 26.4 V
Ton einstellbar:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.070 kg


